Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELO - Szerelősín C profilsín 40x20mm/2m tűzihorganyzott GT58675 - 4020P

MásolásMásolás
CELO - Szerelősín C profilsín 40x20mm/2m tűzihorganyzott GT58675

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 40 mm

  • Magasság - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 20 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8425586552675

Sonepar cikkszám

GT58675

Gyártói cikkszám

4020P

Gyártói típuskód

4020P

Hosszúság:

2000 mm

Anyag:

acél

Szélesség:

40 mm

Magasság:

20 mm

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelősín C profilsín 40x20mm/2m tűzihorganyzott