CELO - Szerelőszalag 17mm 7mm-es furat galv. 10 méter/db GT27070 - CA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Perforálás - Igen
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Szélesség - 17 mm
Perforáció - körszelvény
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8421814016292
Sonepar cikkszám
GT27070
Gyártói cikkszám
CA
Gyártói típuskód
CACINT APOLO
Anyag:
acél
Perforálás:
Igen
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Szélesség:
17 mm
Perforáció:
körszelvény
Szín:
egyéb
Szalag típusa:
hullámozott
Perforáció átmérője:
7 mm
Perforációs sorok száma:
1
Anyag minősége:
egyéb
Perforáció szélessége:
7 mm
Vastagság:
0.7 mm
Lyukasztás iránya:
hosszában
Perforáció hossza:
7 mm
Rögzítéstechnika ; Hiltiszalag ; Szerelőszalag 7mm-es furat 17x0,7mm galv.