CELO - Tipli 10-es műanyag SN005751 - 910FX
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - univerzális tipli
Furatátmérő - 10 mm
Csavarral - Nem
Furatmélység - 70 mm
Hosszúság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4250438900038
Sonepar cikkszám
SN005751
Gyártói cikkszám
910FX
Gyártói típuskód
910FX
Kivitel:
univerzális tipli
Furatátmérő:
10 mm
Csavarral:
Nem
Furatmélység:
70 mm
Hosszúság:
50 mm
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PVC
Szín:
szürke
Szegéllyel:
Igen
Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli 10-es műanyag 50db/cs