CELO - Tipli 10x50mm műa szárnyas szürke 50db/cs GT24540 - 910NY
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - univerzális tipli
Furatátmérő - 6 mm
Hosszúság - 30 mm
Szegéllyel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT24540
Gyártói cikkszám
910NY
Gyártói típuskód
910NY
Kivitel:
univerzális tipli
Furatátmérő:
6 mm
Hosszúság:
30 mm
Szegéllyel:
Nem
Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli 10x50mm műa szárnyas szürke 50db/cs