CELO - Tipli 16x80 műa szárnyas szürke SN108981 - 916NF
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - szétnyíló tipli
Furatátmérő - 16 mm
Csavarral - Nem
Furatmélység - 100 mm
Hosszúság - 80 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001990501160
Sonepar cikkszám
SN108981
Gyártói cikkszám
916NF
Gyártói típuskód
916NY / 916NF
Kivitel:
szétnyíló tipli
Furatátmérő:
16 mm
Csavarral:
Nem
Furatmélység:
100 mm
Hosszúság:
80 mm
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
egyéb
Szín:
szürke
Szegéllyel:
Nem
Tipli 16x80 műa szárnyas szürke