CELO - Tipli 8x30mm műa galléros 20db/cs GT33124 - 8N
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - univerzális tipli
Furatátmérő - 8 mm
Hosszúság - 30 mm
Szegéllyel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT33124
Gyártói cikkszám
8N
Gyártói típuskód
8N
Kivitel:
univerzális tipli
Furatátmérő:
8 mm
Hosszúság:
30 mm
Szegéllyel:
Igen
Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli 8x30mm műa galléros 20db/cs