Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CELO - Tipli + csavar 6x35mm 20db/cs GT33126 - 35TGN

MásolásMásolás
CELO - Tipli + csavar 6x35mm 20db/cs GT33126

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Furatátmérő - 6 mm

  • Hosszúság - 35 mm

  • Szállítás csavarszegekkel együtt - Igen

  • Csavarmenet M - 6

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT33126

Gyártói cikkszám

35TGN

Gyártói típuskód

35TGN

Furatátmérő:

6 mm

Hosszúság:

35 mm

Szállítás csavarszegekkel együtt:

Igen

Csavarmenet M:

6

Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Tipli + csavar 6x35mm 20db/cs