CELO - Tipli + csavar 6x70mm 100db/cs GT32791 - 9670RT82
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Furatátmérő - 6 mm
Hosszúság - 70 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt - Igen
Csavarmenet M - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT32791
Gyártói cikkszám
9670RT82
Gyártói típuskód
9670RT82
Furatátmérő:
6 mm
Hosszúság:
70 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt:
Igen
Csavarmenet M:
6
Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Tipli + csavar 6x70mm 100db/cs