Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CELO - Tipli + csavar 6x80mm 100db/cs GT29268 - 9680RT82

MásolásMásolás
CELO - Tipli + csavar 6x80mm 100db/cs GT29268

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Furatátmérő - 6 mm

  • Hosszúság - 80 mm

  • Szállítás csavarszegekkel együtt - Igen

  • Csavarmenet M - 6

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT29268

Gyártói cikkszám

9680RT82

Gyártói típuskód

9680RT82

Furatátmérő:

6 mm

Hosszúság:

80 mm

Szállítás csavarszegekkel együtt:

Igen

Csavarmenet M:

6

Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Tipli + csavar 6x80mm 100db/cs