Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CELO - Tipli + csavar 8x100mm 50db/cs GT32793 - 98100RT82

MásolásMásolás
CELO - Tipli + csavar 8x100mm 50db/cs GT32793

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Furatátmérő - 8 mm

  • Hosszúság - 100 mm

  • Szállítás csavarszegekkel együtt - Igen

  • Csavarmenet M - 8

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT32793

Gyártói cikkszám

98100RT82

Gyártói típuskód

98100RT82

Furatátmérő:

8 mm

Hosszúság:

100 mm

Szállítás csavarszegekkel együtt:

Igen

Csavarmenet M:

8

Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Tipli + csavar 8x100mm 50db/cs