CELO - Tipli csavarral önfúró fém gipszkartonhoz 50db/cs SN143226 - 937GKDZPZ50
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - gipszkartontipli
Furatátmérő - 4.5 mm
Csavarral - Igen
Furatmélység - 19 mm
Hosszúság - 35 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4250438933364
Sonepar cikkszám
SN143226
Gyártói cikkszám
937GKDZPZ50
Gyártói típuskód
937GKDZPZ50
Kivitel:
gipszkartontipli
Furatátmérő:
4.5 mm
Csavarral:
Igen
Furatmélység:
19 mm
Hosszúság:
35 mm
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
cinkezett
Szín:
egyéb
Gipszkartonhoz használható:
Igen
Tipli csavarral önfúró fém gipszkartonhoz 50db/cs