CELO - Tipli extra hosszú nylon 8x80mm 50db/doboz GT79135 - 9880FL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Furatátmérő - 8 mm
Hosszúság - 80 mm
Szegéllyel - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001990502389
Sonepar cikkszám
GT79135
Gyártói cikkszám
9880FL
Gyártói típuskód
9880FL
Anyag:
műanyag
Furatátmérő:
8 mm
Hosszúság:
80 mm
Szegéllyel:
Nem
Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Tipli extra hosszú nylon 8x80mm 50db/doboz