CELO - Tipli gipszkartonhoz roppantós 18x32 SN103095 - 9832HRM20
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Furatátmérő - 13 mm
Tipli hossza - 66 mm
Min. furatmélység - 73 mm
Csavarral - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4250438908218
Sonepar cikkszám
SN103095
Gyártói cikkszám
9832HRM20
Gyártói típuskód
9832HRM20
Anyag:
acél
Furatátmérő:
13 mm
Tipli hossza:
66 mm
Min. furatmélység:
73 mm
Csavarral:
Igen
Tipli gipszkartonhoz roppantós 18x32