CELO - TLEX-műanyag dübel+hatlapfejű csavar 10x140mm 50db/cs GT48521 - 910140TLEX
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Furatátmérő - 10 mm
Hosszúság - 140 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt - Igen
Stift forma - csavar tiplivel
Csavarmenet M - 10
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT48521
Gyártói cikkszám
910140TLEX
Gyártói típuskód
910140TLEX
Furatátmérő:
10 mm
Hosszúság:
140 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt:
Igen
Stift forma:
csavar tiplivel
Csavarmenet M:
10
Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; TLEX-műanyag dübel+hatlapfejű csavar 10x140mm 50db/cs