CELO - Tőcsavar önfeszítő M 8x 65mm GT60880 - 9865AZR
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Furatátmérő - 8 mm
Hosszúság - 65 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt - Igen
Csavarmenet M - 8
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT60880
Gyártói cikkszám
9865AZR
Gyártói típuskód
9865AZR
Furatátmérő:
8 mm
Hosszúság:
65 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt:
Igen
Csavarmenet M:
8
Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Tőcsavar önfeszítő M 8x 65mm