Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CELO - Tőcsavar önfeszítő M 8x115mm GT60882 - 98115AZR

MásolásMásolás
CELO - Tőcsavar önfeszítő M 8x115mm GT60882

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Furatátmérő - 8 mm

  • Hosszúság - 115 mm

  • Szállítás csavarszegekkel együtt - Igen

  • Csavarmenet M - 8

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT60882

Gyártói cikkszám

98115AZR

Gyártói típuskód

98115AZR

Furatátmérő:

8 mm

Hosszúság:

115 mm

Szállítás csavarszegekkel együtt:

Igen

Csavarmenet M:

8

Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Tőcsavar önfeszítő M 8x115mm