CELO - Tőcsavar önfeszítő M10x120mm GT60883 - 910120AZR
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Furatátmérő - 10 mm
Hosszúság - 120 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt - Igen
Csavarmenet M - 10
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT60883
Gyártói cikkszám
910120AZR
Gyártói típuskód
910120AZR
Furatátmérő:
10 mm
Hosszúság:
120 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt:
Igen
Csavarmenet M:
10
Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Tőcsavar önfeszítő M10x120mm