CELO - Tőcsavar önfeszítő M12x140mm GT60885 - 912140AZR
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Furatátmérő - 12 mm
Hosszúság - 140 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt - Igen
Csavarmenet M - 12
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT60885
Gyártói cikkszám
912140AZR
Gyártói típuskód
912140AZR
Furatátmérő:
12 mm
Hosszúság:
140 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt:
Igen
Csavarmenet M:
12
Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Tőcsavar önfeszítő M12x140mm