CELO - Tőcsavar önfeszítő M12x180mm GT31219 - 912180AZR
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Furatátmérő - 12 mm
Hosszúság - 180 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt - Igen
Csavarmenet M - 12
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT31219
Gyártói cikkszám
912180AZR
Gyártói típuskód
912180AZR
Furatátmérő:
12 mm
Hosszúság:
180 mm
Szállítás csavarszegekkel együtt:
Igen
Csavarmenet M:
12
Rögzítéstechnika ; Beüthető tipli ; Tőcsavar önfeszítő M12x180mm