CELO - Trapézkengyel beép. M10-es anyával ÉMI Tűzáll.biz. GT43027 - 910TPZF
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Kivitel - trapézfüggesztő (trapézforma)
Max. furatátmérő acélba - 10 mm
Rögzítés a trapézlemezhez menetes szárral - Nem
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8421814425070
Sonepar cikkszám
GT43027
Gyártói cikkszám
910TPZF
Gyártói típuskód
910TPZF
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Kivitel:
trapézfüggesztő (trapézforma)
Max. furatátmérő acélba:
10 mm
Rögzítés a trapézlemezhez menetes szárral:
Nem
Anyag:
acél
Ráhegesztett anyával:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Magassága állítható:
Nem
Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Mélysugárzó 150W fémhalogén mennyezeti +ff IP44