CELO - Tűzálló félköríves lőhető fém bilincs 12mm, szegbelövőhöz SN052782 - 912PFT
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas csőátmérőhöz - 12-12 mm
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Zárt - Igen
Anyag minősége - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8421814528016
Sonepar cikkszám
SN052782
Gyártói cikkszám
912PFT
Gyártói típuskód
912PFT szimpla
Alkalmas csőátmérőhöz:
12-12 mm
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Zárt:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Szín:
egyéb
Max. csőszám:
1
Sorolható:
Nem
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Tűzálló félköríves lőhető fém bilincs 6mm, szegbelövőhöz