CELO - Tűzálló fém bilincs 10 mm M6 belső menettel GT32750 - 910L
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas csőátmérőhöz - 10-10 mm
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Zárt - Igen
Anyag minősége - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8421814423991
Sonepar cikkszám
GT32750
Gyártói cikkszám
910L
Gyártói típuskód
910L 9-12mm kábelátmérőhöz
Alkalmas csőátmérőhöz:
10-10 mm
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Zárt:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Szín:
egyéb
Max. csőszám:
1
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Ragasztó-/szigetelőszalag ; Szigetelő,önhegedő gum. szalag 38mmx1,5m