CELO - Tűzálló fém bilincs 12mm átmérő, M11-14 M6 belső menettel GT45611 - 912L
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas csőátmérőhöz - 12-12 mm
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Zárt - Igen
Anyag minősége - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8421814424004
Sonepar cikkszám
GT45611
Gyártói cikkszám
912L
Gyártói típuskód
912L
Alkalmas csőátmérőhöz:
12-12 mm
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Zárt:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Szín:
egyéb
Max. csőszám:
1
Sorolható:
Nem
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Tűzálló fém bilincs 12 mm M6 belső menettel