CELO - Tűzálló fém bilincs 16 mm M6 belső menettel GT50554 - 916L
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas csőátmérőhöz - 16-16 mm
Zárt - Igen
Anyag - acél
Anyag minősége - egyéb
Sorolható - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8421814424073
Sonepar cikkszám
GT50554
Gyártói cikkszám
916L
Gyártói típuskód
916L
Alkalmas csőátmérőhöz:
16-16 mm
Zárt:
Igen
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Sorolható:
Nem
Max. csőszám:
1
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Szín:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Tűzálló fém bilincs 16 mm M6 belső menettel