Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELO - Tűzálló fém bilincs 20 mm M6 belső menettel GT44096 - 920L

MásolásMásolás
CELO - Tűzálló fém bilincs 20 mm M6 belső menettel GT44096

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 20-20 mm

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Zárt - Igen

  • Anyag minősége - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8421814424080

Sonepar cikkszám

GT44096

Gyártói cikkszám

920L

Gyártói típuskód

920L 19-22mm kábelátmérőhöz

Alkalmas csőátmérőhöz:

20-20 mm

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Zárt:

Igen

Anyag minősége:

egyéb

Szín:

egyéb

Max. csőszám:

1

Sorolható:

Nem

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Tűzálló fém bilincs 20 mm M6 belső menettel