CELO - Tűzálló fém bilincs 22 mm M6 belső menettel 9B22L / 922L GT32754 - 9B22L
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas csőátmérőhöz - 22-22 mm
Zárt - Igen
Anyag - acél
Anyag minősége - egyéb
Max. csőszám - 1
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8421814394871
Sonepar cikkszám
GT32754
Gyártói cikkszám
9B22L
Gyártói típuskód
9B22L 21-24mm kábelátmérőhöz
Alkalmas csőátmérőhöz:
22-22 mm
Zárt:
Igen
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Max. csőszám:
1
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Szín:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Tűzálló fém bilincs 22 mm M6 belső menettel