CIMCO - ÁLLÍTHATÓ KULCS GT60360 - 114001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó méret - 1/2 coll
Átdugható kivitelezés - Nem
Kardáncsukló - Nem
Szigetelt - Nem
Hosszúság - 245 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103140017
Sonepar cikkszám
GT60360
Gyártói cikkszám
114001
Gyártói típuskód
114001
Csatlakozó méret:
1/2 coll
Átdugható kivitelezés:
Nem
Kardáncsukló:
Nem
Szigetelt:
Nem
Hosszúság:
245 mm
Dugókulcs betéthez alkalmas:
Igen
Bitekhez alkalmas:
Nem
Csatlakozó méret:
127 mm
Átkapcsolható:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Fogantyúval:
Igen
Robbanásvédett:
Nem
Antimágneses:
Nem
Acélszerkezet kulcs:
Nem
Magasság:
38 mm
Forgatókar:
Nem
Kihúzható fogantyú:
Nem
Visszalengés szöge:
0 °
Befogás reteszelése:
Igen
Beépített kioldás:
Nem
Szárhossz:
220 mm
Gombátmérő:
25 mm
Fej hossza:
25 mm
Csuklós fej:
Nem
Forgatható fej:
Nem
Anyag:
egyéb
Súly:
473 g