Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Behúzószalag 120m műanyag kocsis 9mm GT50341 - 142244

MásolásMásolás
CIMCO - Behúzószalag 120m műanyag kocsis 9mm GT50341

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Alkalmazási terület - padló alatti csatorna

  • Fejforma - egyéb

  • Hosszúság - 120 m

  • Forma - körszelvény

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103422441

Sonepar cikkszám

GT50341

Gyártói cikkszám

142244

Gyártói típuskód

142244

Anyag:

műanyag

Alkalmazási terület:

padló alatti csatorna

Fejforma:

egyéb

Hosszúság:

120 m

Forma:

körszelvény

Anyag minősége:

egyéb

A behúzó drót szélessége / átmérője:

9 mm

Behúzódrót anyagvastagsága:

9 mm

Szín:

sárga

Dob-/gyűrűátmérő:

750 mm

Kéziszerszámok ; Kábelbehúzó rendszerek ; Behúzószalag 120m műanyag kocsis 9mm