Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Behúzószalag 20m fém spirál 4mm G51894 - 140046

MásolásMásolás
CIMCO - Behúzószalag 20m fém spirál 4mm G51894

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - fém

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Fejforma - gyűrű

  • Hosszúság - 20 m

  • Forma - körszelvény

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103400463

Sonepar cikkszám

G51894

Gyártói cikkszám

140046

Gyártói típuskód

140046

Anyag:

fém

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Fejforma:

gyűrű

Hosszúság:

20 m

Forma:

körszelvény

Anyag minősége:

acél

A behúzó drót szélessége / átmérője:

4 mm

Behúzódrót anyagvastagsága:

4 mm

Csatlakozómenet:

Nem

Sodrott:

Nem

Dob-/gyűrűátmérő:

0 mm

Kéziszerszámok ; Kábelbehúzó rendszerek ; Behúzószalag 20m fém spirál 4mm