Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Behúzószalag 30m műanyag tartóval + jav. klt. G22216 - 142024

MásolásMásolás
CIMCO - Behúzószalag 30m műanyag tartóval + jav. klt. G22216

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - egyéb

  • Alkalmazási terület - szerelőcső

  • Fejforma - egyéb

  • Hosszúság - 30 m

  • Forma - körszelvény

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103420249

Sonepar cikkszám

G22216

Gyártói cikkszám

142024

Gyártói típuskód

142024

Anyag:

egyéb

Alkalmazási terület:

szerelőcső

Fejforma:

egyéb

Hosszúság:

30 m

Forma:

körszelvény

Anyag minősége:

egyéb

A behúzó drót szélessége / átmérője:

3 mm

Behúzódrót anyagvastagsága:

3 mm

Kéziszerszámok ; Kábelbehúzó rendszerek ; Behúzószalag 30m műanyag tartóval + jav. klt.