CIMCO - Csavar tartó szortimenter SN087412 - 415384
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - bőrönd
Anyag - műanyag
Átmérő - 0 mm
Gördíthető - Nem
Rekeszek száma - 9
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN087412
Gyártói cikkszám
415384
Gyártói típuskód
415384
Kivitel:
bőrönd
Anyag:
műanyag
Átmérő:
0 mm
Gördíthető:
Nem
Rekeszek száma:
9
Magasság:
43 mm
Vállszíjjal:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Szélesség:
240 mm
Mélység:
195 mm
Szivaccsal:
Nem
Lakatszemmel:
Nem
Szín:
kék
Élénkvörös:
Nem
Kivehető rekesz:
Nem
Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; Csavar tartó szortimenter