CIMCO - Csavarhúzó 2,0X60mm precíziós GT40466 - 111864
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pengeszélesség - 2 mm
Kivitel - egyenes
Penge élvastagság - 0.4 mm
Teljes hossz - 164 mm
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103118641
Sonepar cikkszám
GT40466
Gyártói cikkszám
111864
Gyártói típuskód
111864
Pengeszélesség:
2 mm
Kivitel:
egyenes
Penge élvastagság:
0.4 mm
Teljes hossz:
164 mm
Szigetelt:
Igen
Pengehossz:
60 mm
Pengeátmérő:
2.5 mm
Precíziós kivitelezés:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Fogantyú kivitel:
1-komponensek
Antimágneses:
Igen
Szorítóberendezés:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Ívelt penge:
Nem
Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 2,0X60mm precíziós