Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Csavarhúzó 2,5x 75mm 1000V-os normál G20433 - 117701

MásolásMásolás
CIMCO - Csavarhúzó 2,5x 75mm 1000V-os normál G20433

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pengeszélesség - 2.5 mm

  • Kivitel - egyenes

  • Penge élvastagság - 0.4 mm

  • Teljes hossz - 180 mm

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4021103177013

Sonepar cikkszám

G20433

Gyártói cikkszám

117701

Gyártói típuskód

117701

Pengeszélesség:

2.5 mm

Kivitel:

egyenes

Penge élvastagság:

0.4 mm

Teljes hossz:

180 mm

Szigetelt:

Igen

Pengehossz:

75 mm

Pengeátmérő:

5.3 mm

Precíziós kivitelezés:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Fogantyú kivitel:

2-komponens

Antimágneses:

Nem

Szorítóberendezés:

Nem

Szikramentes kivitel:

Nem

Ívelt penge:

Igen

Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 2,5x 75mm 1000V-os normál