CIMCO - Csavarhúzó 4x150mm precíziós GT40471 - 111870
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pengeszélesség - 4 mm
Kivitel - egyenes
Penge élvastagság - 0.8 mm
Teljes hossz - 253 mm
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103118702
Sonepar cikkszám
GT40471
Gyártói cikkszám
111870
Gyártói típuskód
111870
Pengeszélesség:
4 mm
Kivitel:
egyenes
Penge élvastagság:
0.8 mm
Teljes hossz:
253 mm
Szigetelt:
Igen
Pengehossz:
150 mm
Pengeátmérő:
4 mm
Precíziós kivitelezés:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Fogantyú kivitel:
1-komponensek
Antimágneses:
Igen
Szorítóberendezés:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Ívelt penge:
Nem
Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 4x150mm precíziós