Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Csavarhúzó 5,5x125mm normál G19780 - 117105

MásolásMásolás
CIMCO - Csavarhúzó 5,5x125mm normál G19780

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pengeszélesség - 10 mm

  • Penge élvastagság - 1.6 mm

  • Pengehossz - 200 mm

  • Pengeátmérő - 5 mm

  • Teljes hossz - 240 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103171059

Sonepar cikkszám

G19780

Gyártói cikkszám

117105

Gyártói típuskód

117105

Pengeszélesség:

10 mm

Penge élvastagság:

1.6 mm

Pengehossz:

200 mm

Pengeátmérő:

5 mm

Teljes hossz:

240 mm

Precíziós kivitelezés:

Igen

Kivitel:

egyenes

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Fogantyú kivitel:

2-komponens

Szikramentes kivitel:

Nem

Antimágneses:

Igen

Szorítóberendezés:

Nem

Ívelt penge:

Nem

Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 5,5x125mm normál