CIMCO - Csavarhúzó 8x150mm normál G19782 - 117107
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pengeszélesség - 10 mm
Kivitel - egyenes
Penge élvastagság - 1.6 mm
Teljes hossz - 275 mm
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103171073
Sonepar cikkszám
G19782
Gyártói cikkszám
117107
Gyártói típuskód
117107
Pengeszélesség:
10 mm
Kivitel:
egyenes
Penge élvastagság:
1.6 mm
Teljes hossz:
275 mm
Szigetelt:
Igen
Pengehossz:
200 mm
Pengeátmérő:
7 mm
Precíziós kivitelezés:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Fogantyú kivitel:
2-komponens
Antimágneses:
Igen
Szorítóberendezés:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Ívelt penge:
Nem
Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 8x150mm normál