Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Csillagkulcs 13-as 190mm 1000V GT59791 - 112764

MásolásMásolás
CIMCO - Csillagkulcs 13-as 190mm 1000V GT59791

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kis kulcsméret - 13 mm

  • Hosszúság - 220 mm

  • Nagy kulcsméret - 13 mm

  • Racsnis kivitel - Nem

  • Nyitott kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103127643

Sonepar cikkszám

GT59791

Gyártói cikkszám

112764

Gyártói típuskód

112764

Kis kulcsméret:

13 mm

Hosszúság:

220 mm

Nagy kulcsméret:

13 mm

Racsnis kivitel:

Nem

Nyitott kivitel:

Nem

Egyoldalú kulcs:

Igen

Fejszélesség kicsi:

21.5 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Hajlított:

Igen

Fejmagasság kicsi:

28 mm

Indító blokk kulcs:

Nem

Sarkok száma:

12

Szikramentes kivitel:

Nem

Kéziszerszámok ; Csillagkulcs ; Csillagkulcs 13-as 190mm 1000V