Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Csillagkulcs 19-es 230mm 1000V GT59793 - 112772

MásolásMásolás
CIMCO - Csillagkulcs 19-es 230mm 1000V GT59793

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kis kulcsméret - 19 mm

  • Hosszúság - 260 mm

  • Nagy kulcsméret - 19 mm

  • Racsnis kivitel - Nem

  • Nyitott kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103127728

Sonepar cikkszám

GT59793

Gyártói cikkszám

112772

Gyártói típuskód

112772

Kis kulcsméret:

19 mm

Hosszúság:

260 mm

Nagy kulcsméret:

19 mm

Racsnis kivitel:

Nem

Nyitott kivitel:

Nem

Egyoldalú kulcs:

Igen

Fejszélesség kicsi:

30 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Hajlított:

Igen

Fejmagasság kicsi:

32 mm

Indító blokk kulcs:

Nem

Sarkok száma:

12

Szikramentes kivitel:

Nem

Kéziszerszámok ; Csillagkulcs ; Csillagkulcs 19-es 230mm 1000V