CIMCO - CSŐFOGÓ 45-11/2 GT62861 - 101281
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 420 mm
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csukló - barázdacsukló
Max. pofanyílás - 56 mm
Fogantyú kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103012819
Sonepar cikkszám
GT62861
Gyártói cikkszám
101281
Gyártói típuskód
101281
Hosszúság:
420 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Csukló:
barázdacsukló
Max. pofanyílás:
56 mm
Fogantyú kivitel:
egyéb
Pofák hossza:
54 mm
Szigetelt:
Nem
Fejszélesség:
71 mm
Fej:
19 mm
Szikramentes kivitel:
Nem
Ütközésvédelemmel:
Nem
Kéziszerszámok ; Csőfogó ; CSŐFOGÓ 45-11/2