Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Csősaru 120mm2 d =10mm réz sziglen szemes GT47497 - 180770

MásolásMásolás
CIMCO - Csősaru 120mm2 d =10mm réz sziglen szemes GT47497

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima forma - szemes

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 120 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • Keskeny peremes kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103807705

Sonepar cikkszám

GT47497

Gyártói cikkszám

180770

Gyártói típuskód

180770

Karima forma:

szemes

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

120 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Anyag:

réz

Betekintő lyukkal:

Igen

Vezetékosztály:

különböző

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső 32W/ 3000K 26x1200mm G13