Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Csősaru 150mm2 d =10mm réz sziglen szemes GT72017 - 183536

MásolásMásolás
CIMCO - Csősaru 150mm2 d =10mm réz sziglen szemes GT72017

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima forma - szemes

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 150 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • Szigetelt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103835364

Sonepar cikkszám

GT72017

Gyártói cikkszám

183536

Gyártói típuskód

183536

Karima forma:

szemes

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

150 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

Szigetelt:

Nem

Anyag:

réz

Betekintő lyukkal:

Igen

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 150mm2 d =10mm réz sziglen szemes