Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Csősaru 150mm2 d =12mm réz sziglen szemes GT50918 - 180782

MásolásMásolás
CIMCO - Csősaru 150mm2 d =12mm réz sziglen szemes GT50918

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima forma - szemes

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 150 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12

  • Keskeny peremes kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103807828

Sonepar cikkszám

GT50918

Gyártói cikkszám

180782

Gyártói típuskód

180782

Karima forma:

szemes

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

150 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

12

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Anyag:

réz

Betekintő lyukkal:

Igen

Vezetékosztály:

különböző

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 150mm2 d =12mm réz sziglen szemes