Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Csősaru 185mm2 d =12mm réz sziglen szemes GT67103 - 180790

MásolásMásolás
CIMCO - Csősaru 185mm2 d =12mm réz sziglen szemes GT67103

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima forma - szemes

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 185 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12

  • Keskeny peremes kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103807903

Sonepar cikkszám

GT67103

Gyártói cikkszám

180790

Gyártói típuskód

180790

Karima forma:

szemes

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

185 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

12

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Anyag:

réz

Betekintő lyukkal:

Igen

Vezetékosztály:

különböző

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 185mm2 d =12mm réz sziglen szemes