Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Csősaru 240mm2 d =14mm réz sziglen szemes GT61852 - 180801

MásolásMásolás
CIMCO - Csősaru 240mm2 d =14mm réz sziglen szemes GT61852

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima forma - szemes

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 240 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 14

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103808016

Sonepar cikkszám

GT61852

Gyártói cikkszám

180801

Gyártói típuskód

180801

Karima forma:

szemes

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

240 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

14

Anyag:

réz

Betekintő lyukkal:

Igen

Felület:

ónozott

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 240mm2 d =14mm réz sziglen szemes