Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Csősaru 95mm2 D=10mm hajlított 45° GT60940 - 183042

MásolásMásolás
CIMCO - Csősaru  95mm2 D=10mm hajlított 45° GT60940

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103830420

Sonepar cikkszám

GT60940

Gyártói cikkszám

183042

Gyártói típuskód

183042

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 95mm2 D=10mm hajlított 45°