CIMCO - Dugókulcs 10x125mm 1000V GT38478 - 117810
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Teljes hossz - 220 mm
Pengehossz - 125 mm
Kivitel - kézi fogantyú
Hatszög-csavarokhoz használható - Igen
Kulcsméret - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103178102
Sonepar cikkszám
GT38478
Gyártói cikkszám
117810
Gyártói típuskód
117810
Teljes hossz:
220 mm
Pengehossz:
125 mm
Kivitel:
kézi fogantyú
Hatszög-csavarokhoz használható:
Igen
Kulcsméret:
10 mm
Kulcsmélység:
6 mm
Fejszélesség:
15 mm
Rugalmas:
Nem
Forgó stifthez alkalmas:
Nem
Forgó stifttel:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Kéziszerszámok ; Dugókulcs ; Dugókulcs 10x125mm 1000V