Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Dugókulcs 6x125mm 1000V GT38474 - 117806

MásolásMásolás
CIMCO - Dugókulcs 6x125mm 1000V GT38474

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Teljes hossz - 220 mm

  • Pengehossz - 125 mm

  • Kivitel - kézi fogantyú

  • Hatszög-csavarokhoz használható - Igen

  • Kulcsméret - 6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103178065

Sonepar cikkszám

GT38474

Gyártói cikkszám

117806

Gyártói típuskód

117806

Teljes hossz:

220 mm

Pengehossz:

125 mm

Kivitel:

kézi fogantyú

Hatszög-csavarokhoz használható:

Igen

Kulcsméret:

6 mm

Kulcsmélység:

4.5 mm

Fejszélesség:

13 mm

Rugalmas:

Nem

Forgó stifthez alkalmas:

Nem

Forgó stifttel:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kéziszerszámok ; Dugókulcs ; Dugókulcs 6x125mm 1000V