Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CIMCO - Dugókulcs 8x125mm 1000V GT38476 - 117808

MásolásMásolás
CIMCO - Dugókulcs 8x125mm 1000V GT38476

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Teljes hossz - 235 mm

  • Pengehossz - 125 mm

  • Kivitel - kézi fogantyú

  • Hatszög-csavarokhoz használható - Igen

  • Kulcsméret - 8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4021103178089

Sonepar cikkszám

GT38476

Gyártói cikkszám

117808

Gyártói típuskód

117808

Teljes hossz:

235 mm

Pengehossz:

125 mm

Kivitel:

kézi fogantyú

Hatszög-csavarokhoz használható:

Igen

Kulcsméret:

8 mm

Kulcsmélység:

6 mm

Fejszélesség:

12 mm

Rugalmas:

Nem

Forgó stifthez alkalmas:

Nem

Forgó stifttel:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kéziszerszámok ; Dugókulcs ; Dugókulcs 8x125mm 1000V