CIMCO - Dugókulcs betét 14mm-es 1000V-os GT34261 - 112526
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó méret - 3/8 coll
Méret - 14 mm
Hosszúság - 28 mm
Átmérő - 20 mm
Pengehossz - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103125267
Sonepar cikkszám
GT34261
Gyártói cikkszám
112526
Gyártói típuskód
112526
Csatlakozó méret:
3/8 coll
Méret:
14 mm
Hosszúság:
28 mm
Átmérő:
20 mm
Pengehossz:
10 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Kéziszerszámok ; Hatlapfejű betét dugókulcshoz ; Dugókulcs betét 14mm-es 1000V-os