CIMCO - Dugókulcs betét 15mm-es 1000V-os GT34262 - 112527
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó méret - 3/8 coll
Méret - 15 mm
Hosszúság - 28 mm
Pengehossz - 10 mm
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4021103125274
Sonepar cikkszám
GT34262
Gyártói cikkszám
112527
Gyártói típuskód
112527
Csatlakozó méret:
3/8 coll
Méret:
15 mm
Hosszúság:
28 mm
Pengehossz:
10 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Átmérő:
21 mm
Kéziszerszámok ; Hatlapfejű betét dugókulcshoz ; Dugókulcs betét 15mm-es 1000V-os